GEDORE GEREEDSCHAPWAGEN INCL. ASORT. 2005-TS-190 (SE=190ST)
Tool Trolley
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:2005-TS-190
Rubix:10019275
Fabrikant:2980290
EAN:4010886948439




Documenten
Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPWAGEN INCL. ASORT. 2005-TS-190 (SE=190ST)
Sterke punten
•For industry, the trades, automotive
Tools in metric sizes
GEDORE Check-Tool-System: 2-colour foam insert to check that the set is complete
Non-slip, with recessed grip
Tools in metric sizes
GEDORE Check-Tool-System: 2-colour foam insert to check that the set is complete
Non-slip, with recessed grip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Breedte | 865 mm |
| Diepte | 605 mm |
| Hoogte | 1020 mm |
| Aantal elementen | 190 |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 2.447,76
€ 1.982,35 excl. BTW
/ set
€ 2.398,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
