MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 78CM 7LADES GRIJS PREM. (246DLG)
TOOLGUARD™ 30˝ / 78 cm stalen gereedschapswagen met 7 lades
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500743
Rubix:A0877894
Fabrikant:4932500743
EAN:4058546620455



Productdetails : MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 78CM 7LADES GRIJS PREM. (246DLG)
TOOLGUARD Gevulde 30" / 78 cm 7-laags stalen gereedschapswagen grijs - Premium versie (246-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 800 kg |
| Breedte | 810 mm |
| Diepte | 524 mm |
| Hoogte | 1064 mm |
| Materiaal | staal |
| Aantal elementen | 246 |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.949,91 excl. BTW
/ stuk
€ 4.779,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
