Referenties
Gedore:WSL-M6
Rubix:10019495
Fabrikant:3100707
EAN:4010886952511

Productdetails : GEDORE GERREDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE - WSL-M6
Gereedschapwagen workster smartline met 6 laden werkblad met werkblad van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en opstaande beschermrand wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen afrondingen aan de zijkanten – minimalisatie van stootranden individuele uittrekblokkering er kan altijd slechts één lade geopend worden, bediening met één hand 6 brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar laden tot 20 kg belastbaar totaal draagvermogen 300 kg 4 kogelgelagerde wielen (zwenkwielen Ø 125 mm waarvan één met rij- en zwenkblokkering) ook bij grote belasting: soepel lopend, wendbaar en spoorvast optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 629 mm |
| Diepte | 510 mm |
| Hoogte | 903 mm |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 696,77 excl. BTW
/ stuk
€ 843,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
