Referenties
Facom:JET.8M4A
Rubix:A0139265
EAN:3662424106835

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN M4 ROOD JET.8M4A
Met zijn 8 modulaire laden, groot werkoppervlak en hoogwaardige wielen biedt de FACOM JET.8M4A gereedschapswagen een optimale opbergoplossing en uitzonderlijke weerstand. Deze wagen combineert organisatie, robuustheid en gebruiksgemak om te voldoen aan de eisen van professionele werkplaatsen.
Kenmerken:
Deze gereedschapswagen onderscheidt zich door het ergonomische en functionele ontwerp. De 8 laden op kogelgelagerde geleiders garanderen een soepele en volledige opening, met een draagvermogen van 25 tot 30 kg per lade. Het “self-close” sluitsysteem met veermechanisme voorkomt onbedoelde opening tijdens het verplaatsen en verhoogt de veiligheid. De centrale vergrendeling met cilinderslot, geleverd met twee sleutels (waaronder één scharnierende), beveiligt de volledige inhoud tegen diefstal. Het extra brede werkblad, voorzien van een aluminium traanplaat van 2 mm op een houten plaat van 15 mm, is bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische belasting tot 1000 kg. De geïntegreerde aluminium rails maken een snelle en veilige bevestiging van accessoires mogelijk, waardoor de wagen kan worden omgevormd tot een gepersonaliseerd werkstation. De bi-materiaal handgrepen aan beide zijden zorgen voor een comfortabele grip en vergemakkelijken het verplaatsen of optillen bij obstakels. De bumpers van thermoplastisch elastomeer op de vier hoeken en laden absorberen schokken en beschermen zowel de wagen als de omgeving tegen schade. Het compacte, robuuste ontwerp en de vier Ø125 mm wielen (twee vaste, twee zwenkwielen met rem) zorgen voor uitstekende mobiliteit, stabiliteit en duurzaamheid, zelfs bij intensief gebruik in industriële of mechanische omgevingen.
Specificaties:
• Afmetingen: 1004 × 521 × 1005 mm (L × D × H)
• Nettogewicht: 95 kg
• Aantal laden: 8
• Ladeverdeling: 4 laden van 60 mm (24 modules), 1 lade van 130 mm (8 modules), 1 lade van 270 mm, 2 laden van 200 mm
• Nuttige ladeafmetingen: 759 × 421 mm (hoogte afhankelijk van model)
• Totale draagcapaciteit van de laden: 210 kg
• Totale opslaginhoud: 200 liter
• Werkblad: bruikbaar oppervlak 797 × 461 mm (0,37 m²)
• Maximale belasting werkblad: 1.000 kg
• Wielen: 4 met Ø 125 mm (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem)
• Kleur: zwart of rood (afhankelijk van referentie)
• Dikte van de metalen plaat: 1 mm
• Meegeleverde tussenschotten: 12 x JET2.15 (voor laden van 60 mm)
Normen:
• Gemaakt volgens de kwaliteits- en veiligheidsnormen van FACOM
• Getest op 50.000 open- en sluitcycli
• Label “Origine France Garantie”
Merkinformatie:
Facom is een toonaangevend merk op het gebied van professioneel gereedschap in Frankrijk en Europa. Het merk werd in 1918 opgericht door ingenieur Louis Mosés en staat bekend om zijn robuustheid, precisie en betrouwbaarheid. Met meer dan 100 jaar ervaring ontwerpt Facom gereedschap en apparatuur voor de auto-industrie, de luchtvaart, de elektriciteitssector, het onderhoud en de industrie. Het merk brengt duizenden producten op de markt en geniet een uitstekende reputatie dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Sinds 1952 illustreert de levenslange garantie het vertrouwen dat Facom stelt in de duurzaamheid van zijn producten.
Kenmerken:
Deze gereedschapswagen onderscheidt zich door het ergonomische en functionele ontwerp. De 8 laden op kogelgelagerde geleiders garanderen een soepele en volledige opening, met een draagvermogen van 25 tot 30 kg per lade. Het “self-close” sluitsysteem met veermechanisme voorkomt onbedoelde opening tijdens het verplaatsen en verhoogt de veiligheid. De centrale vergrendeling met cilinderslot, geleverd met twee sleutels (waaronder één scharnierende), beveiligt de volledige inhoud tegen diefstal. Het extra brede werkblad, voorzien van een aluminium traanplaat van 2 mm op een houten plaat van 15 mm, is bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische belasting tot 1000 kg. De geïntegreerde aluminium rails maken een snelle en veilige bevestiging van accessoires mogelijk, waardoor de wagen kan worden omgevormd tot een gepersonaliseerd werkstation. De bi-materiaal handgrepen aan beide zijden zorgen voor een comfortabele grip en vergemakkelijken het verplaatsen of optillen bij obstakels. De bumpers van thermoplastisch elastomeer op de vier hoeken en laden absorberen schokken en beschermen zowel de wagen als de omgeving tegen schade. Het compacte, robuuste ontwerp en de vier Ø125 mm wielen (twee vaste, twee zwenkwielen met rem) zorgen voor uitstekende mobiliteit, stabiliteit en duurzaamheid, zelfs bij intensief gebruik in industriële of mechanische omgevingen.
Specificaties:
• Afmetingen: 1004 × 521 × 1005 mm (L × D × H)
• Nettogewicht: 95 kg
• Aantal laden: 8
• Ladeverdeling: 4 laden van 60 mm (24 modules), 1 lade van 130 mm (8 modules), 1 lade van 270 mm, 2 laden van 200 mm
• Nuttige ladeafmetingen: 759 × 421 mm (hoogte afhankelijk van model)
• Totale draagcapaciteit van de laden: 210 kg
• Totale opslaginhoud: 200 liter
• Werkblad: bruikbaar oppervlak 797 × 461 mm (0,37 m²)
• Maximale belasting werkblad: 1.000 kg
• Wielen: 4 met Ø 125 mm (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem)
• Kleur: zwart of rood (afhankelijk van referentie)
• Dikte van de metalen plaat: 1 mm
• Meegeleverde tussenschotten: 12 x JET2.15 (voor laden van 60 mm)
Normen:
• Gemaakt volgens de kwaliteits- en veiligheidsnormen van FACOM
• Getest op 50.000 open- en sluitcycli
• Label “Origine France Garantie”
Merkinformatie:
Facom is een toonaangevend merk op het gebied van professioneel gereedschap in Frankrijk en Europa. Het merk werd in 1918 opgericht door ingenieur Louis Mosés en staat bekend om zijn robuustheid, precisie en betrouwbaarheid. Met meer dan 100 jaar ervaring ontwerpt Facom gereedschap en apparatuur voor de auto-industrie, de luchtvaart, de elektriciteitssector, het onderhoud en de industrie. Het merk brengt duizenden producten op de markt en geniet een uitstekende reputatie dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Sinds 1952 illustreert de levenslange garantie het vertrouwen dat Facom stelt in de duurzaamheid van zijn producten.
• De lades kunnen worden uitgerust met alle thermo- of schuimmodules van het FACOM Modular system
• De 200 en 270 mm lades kunnen ook met modules worden uitgerust • Volledig uitschuifbare lades: dankzij de kogellagerschuiven schuiven de lades volledig uit en hebben ze een draagvermogen van 20/30 kg • Het "self-close" systeem met veerterugloop biedt een efficiënte en veilige sluiting. 100% uitschuifbare lades voor optimaal gebruiksgemak • Totale draagcapaciteit van de lades: 210 kg • Totale opslagcapaciteit: 200 litres • Bruikbare ladeafmetingen: L 759 x D 421 x H 60/130/200 mm • Wordt geleverd met 12 JET2.15 verdelers voor 60 mm lades • Extra verdelers kunnen optioneel worden aangeschaft indien nodig • Werkblad: Extra groot werkoppervlak, bruikbaar oppervlak 797 x 461 mm, 0,37 m². +25% vs JET • Hoge weerstand: 2 mm dikke aluminiumplaat bedekt een 15 mm dikke houten plaat. De uiteinden zijn gemaakt van slagvast polypropyleen. Het blad kan worden uitgerust met een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 1000 kg • Nog functioneler: Geïntegreerd bimateriaal-handvat met soft-grip aan elke zijde van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen • Innovatie: De aluminium werkbladrails zijn ontworpen als een geïntegreerd accessoires-ophangsysteem • De installatie van accessoires is snel en veilig • Een breed assortiment accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw werkstation te personaliseren volgens uw behoeften om er een echte werkplek van te maken • Specifieke uitsparingen voor 8 schroevendraaiers • Geïntegreerde opstaande randen voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens verplaatsing • Ergonomische en veilige lades: Exclusief ontwerp van aluminium kantelgrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens verplaatsing • Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid • Centraal vergrendelingssysteem met sleutel, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend • Elastomere thermoplastische stootranden op de 4 hoeken en op de lades voor schokabsorptie en dempeffect • Manoeuvreerbaarheid: Lage aanzetkracht, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen • 4 wielen diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkbaar, elk uitgerust met een rem voor meer stabiliteit bij stilstand • De trolley wordt geleverd met de wielen reeds gemonteerd • Accessoires: Het werkblad en de zijwanden van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde • Bovenkast beschikbaar als optionele unit voor extra volume en flexibiliteit • Garantie: De FACOM JET Series wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en normen • Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en valideren en wordt geleverd met vijf jaar garantie • De lades worden getest gedurende 50.000 openings-/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik
• De 200 en 270 mm lades kunnen ook met modules worden uitgerust • Volledig uitschuifbare lades: dankzij de kogellagerschuiven schuiven de lades volledig uit en hebben ze een draagvermogen van 20/30 kg • Het "self-close" systeem met veerterugloop biedt een efficiënte en veilige sluiting. 100% uitschuifbare lades voor optimaal gebruiksgemak • Totale draagcapaciteit van de lades: 210 kg • Totale opslagcapaciteit: 200 litres • Bruikbare ladeafmetingen: L 759 x D 421 x H 60/130/200 mm • Wordt geleverd met 12 JET2.15 verdelers voor 60 mm lades • Extra verdelers kunnen optioneel worden aangeschaft indien nodig • Werkblad: Extra groot werkoppervlak, bruikbaar oppervlak 797 x 461 mm, 0,37 m². +25% vs JET • Hoge weerstand: 2 mm dikke aluminiumplaat bedekt een 15 mm dikke houten plaat. De uiteinden zijn gemaakt van slagvast polypropyleen. Het blad kan worden uitgerust met een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 1000 kg • Nog functioneler: Geïntegreerd bimateriaal-handvat met soft-grip aan elke zijde van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen • Innovatie: De aluminium werkbladrails zijn ontworpen als een geïntegreerd accessoires-ophangsysteem • De installatie van accessoires is snel en veilig • Een breed assortiment accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw werkstation te personaliseren volgens uw behoeften om er een echte werkplek van te maken • Specifieke uitsparingen voor 8 schroevendraaiers • Geïntegreerde opstaande randen voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens verplaatsing • Ergonomische en veilige lades: Exclusief ontwerp van aluminium kantelgrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens verplaatsing • Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid • Centraal vergrendelingssysteem met sleutel, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend • Elastomere thermoplastische stootranden op de 4 hoeken en op de lades voor schokabsorptie en dempeffect • Manoeuvreerbaarheid: Lage aanzetkracht, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen • 4 wielen diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkbaar, elk uitgerust met een rem voor meer stabiliteit bij stilstand • De trolley wordt geleverd met de wielen reeds gemonteerd • Accessoires: Het werkblad en de zijwanden van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde • Bovenkast beschikbaar als optionele unit voor extra volume en flexibiliteit • Garantie: De FACOM JET Series wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en normen • Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en valideren en wordt geleverd met vijf jaar garantie • De lades worden getest gedurende 50.000 openings-/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik
Sterke punten
• Grote opslagcapaciteit: 200 liter bruikbaar volume en plaats voor tot 32 modules
• Robuust werkblad: bestand tegen 1.000 kg, schokken en koolwaterstoffen
• Verbeterde ergonomie: bi-materiaal handgrepen, volledig uittrekbare laden en geïntegreerde rails voor accessoires
• Maximale veiligheid: centrale vergrendeling, “self-close”-systeem en schokabsorberende bumpers
• Langdurige betrouwbaarheid: getest op 50.000 cycli en vervaardigd in Frankrijk
• Robuust werkblad: bestand tegen 1.000 kg, schokken en koolwaterstoffen
• Verbeterde ergonomie: bi-materiaal handgrepen, volledig uittrekbare laden en geïntegreerde rails voor accessoires
• Maximale veiligheid: centrale vergrendeling, “self-close”-systeem en schokabsorberende bumpers
• Langdurige betrouwbaarheid: getest op 50.000 cycli en vervaardigd in Frankrijk
Toepassingen
De FACOM JET.8M4A (of JET.8NM4A) gereedschapswagen is ideaal voor autowerkplaatsen, industriële onderhoudslocaties, gespecialiseerde garages en productieomgevingen waar een efficiënte en mobiele opbergoplossing vereist is.
Deze wagen maakt het mogelijk om gereedschap te organiseren, beschermen en op te slaan, terwijl het werkblad een betrouwbaar en stevig oppervlak biedt voor montage- en onderhoudswerkzaamheden.
Deze wagen maakt het mogelijk om gereedschap te organiseren, beschermen en op te slaan, terwijl het werkblad een betrouwbaar en stevig oppervlak biedt voor montage- en onderhoudswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 8 |
| Toegestane lading | 1000 kg |
| Breedte | 1004 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Hoogte | 1005 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.067,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.291,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden