MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 69CM SRC27-1 (337DLG) 4932500754
TOOLGUARD™ 27˝/69 cm stalen gereedschapswagen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500754
Rubix:A0878873
Fabrikant:4932500754
EAN:4058546620561



Productdetails : MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 69CM SRC27-1 (337DLG) 4932500754
TOOLGUARD™ gevulde 27˝/69 cm stalen gereedschapswagen rood - automotive set (337-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 70 kg |
| Breedte | 741 mm |
| Diepte | 520 mm |
| Hoogte | 971 mm |
| Materiaal | staal |
| Aantal elementen | 337 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.599,91 excl. BTW
/ stuk
€ 4.355,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
