Referenties
Bahco:1472K7RED
Rubix:10089082
EAN:7314150349586

Documenten
Productdetails : BAHCO TROLLEY E72 ROOD 7L 1472K7RED
Sterke punten
•7 laden heavy-duty gereedschapstrolley is gebaseerd op een solide stalen constructie met dubbele wand
Volledig openende laden zijn uitgerust met kogellagers die zeer soepel glijden en een capaciteit hebben tot 30 kg
Rubberen wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor de trolley gemakkelijk te manoeuvreren is, zelfs op oneffen oppervlakken
Geperforeerde zijpanelen maken het mogelijk om verschillende Xpand-accessoires toe te voegen
Sterk en veilig rond sluitsysteem beschermt de gereedschapstrolley tegen diefstal
Krasbestendige poedercoating aan de buiten- en binnenkant zorgt voor een hoge bescherming tegen roest
Schokbeschermende hoekbumpers minimaliseren de kans op letsel en schade aan omringende voorwerpen
Dubbelewandige koffer zorgt ervoor dat de laden altijd openen nadat een botsing de buitenwand heeft beschadigd
Er is een breed assortiment Fit&Go gebruiksklare schuimrubberen inzetstukken met gereedschap beschikbaar
Volledig openende laden zijn uitgerust met kogellagers die zeer soepel glijden en een capaciteit hebben tot 30 kg
Rubberen wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor de trolley gemakkelijk te manoeuvreren is, zelfs op oneffen oppervlakken
Geperforeerde zijpanelen maken het mogelijk om verschillende Xpand-accessoires toe te voegen
Sterk en veilig rond sluitsysteem beschermt de gereedschapstrolley tegen diefstal
Krasbestendige poedercoating aan de buiten- en binnenkant zorgt voor een hoge bescherming tegen roest
Schokbeschermende hoekbumpers minimaliseren de kans op letsel en schade aan omringende voorwerpen
Dubbelewandige koffer zorgt ervoor dat de laden altijd openen nadat een botsing de buitenwand heeft beschadigd
Er is een breed assortiment Fit&Go gebruiksklare schuimrubberen inzetstukken met gereedschap beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 600 kg |
| Breedte | 782 mm |
| Diepte | 510 mm |
| Hoogte | 952 mm |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 808,88 excl. BTW
/ stuk
€ 978,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
