GISS VEILIGHEIDSSCHOEN TOOMA LAAG S3S SR ESD MT 37 - 885916
TOOMA ESD S3 HRO SRA SCHOEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:885916
Rubix:22859813
EAN:3660338391576

Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN TOOMA LAAG S3S SR ESD MT 37 - 885916
De Tooma veiligheidsschoenen zijn ontworpen voor gevoelige industriële omgevingen en bieden geavanceerde elektrostatische bescherming en een uitstekende weerstand tegen schokken, hitte en uitglijden.
Kenmerken:
Deze veiligheidsschoenen combineren ergonomie, technologie en veiligheid. Het bovenwerk van slijtvast textiel, met TPU-versterking aan de hiel en aan de zijkanten, zorgt voor een hoge duurzaamheid. De ademende voering biedt optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik. De schoenen zijn uitgerust met een veiligheidsneus van glasvezel en een metaalvrije, flexibele antiperforatiezool, die maximale beweeglijkheid garandeert. De driedubbele densiteitszool met de IMPULSE.FOAM®-technologie biedt 55% energieteruggave voor langdurig draagcomfort en een aanzienlijke vermindering van vermoeidheid. Deze schoenen zijn ontwikkeld om zowel de gebruiker als gevoelige apparatuur te beschermen tegen elektrostatische risico’s.
Specificaties:
• Bovenwerk: slijtvast textiel met TPU-versterking aan de hiel en zijkanten.
• Voering: ademend materiaal voor langdurig comfort.
• Veiligheidsneus: glasvezel.
• Antiperforatiezool: meerlagig textiel, metaalvrij.
• Buitenzool: antislip, hittebestendig tot 300 °C.
• Technologie: IMPULSE.FOAM® met dubbele densiteit en 55% energie-teruggave.
• Binnenzool: anatomisch, antislip, vochtregulerend.
• Eigenschappen: amagnetisch, thermisch en elektrisch isolerend, volledig metaalvrij.
• Gewicht: 665 g (maat 42) per schoen.
Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 betreffende PBM’s
• EN 20345: S3S FO HRO SR
• EN 61340-4-3 (ESD-schoenen, klimaatklasse 1)
Merkinformatie:
GISS is een Europees merk dat gespecialiseerd is in persoonlijke beschermingsmiddelen en meer dan 25 jaar ervaring heeft. Het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, telt bijna 40.000 klanten in Europa en voldoet aan de eisen van professionals op het gebied van veiligheid op het werk. GISS biedt een compleet assortiment PBM's, gaande van hoofdbescherming tot voetbescherming en valbeveiligingsmiddelen. Het onderscheidt zich door het gebruik van hoogwaardige materialen, de strikte naleving van de Europese regelgeving en een voordelig prijsbeleid. GISS kan bogen op het Rubix-netwerk, dat in 22 landen met meer dan 650 vestigingen aanwezig is, en combineert lokale deskundigheid met internationale technische expertise.
Kenmerken:
Deze veiligheidsschoenen combineren ergonomie, technologie en veiligheid. Het bovenwerk van slijtvast textiel, met TPU-versterking aan de hiel en aan de zijkanten, zorgt voor een hoge duurzaamheid. De ademende voering biedt optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik. De schoenen zijn uitgerust met een veiligheidsneus van glasvezel en een metaalvrije, flexibele antiperforatiezool, die maximale beweeglijkheid garandeert. De driedubbele densiteitszool met de IMPULSE.FOAM®-technologie biedt 55% energieteruggave voor langdurig draagcomfort en een aanzienlijke vermindering van vermoeidheid. Deze schoenen zijn ontwikkeld om zowel de gebruiker als gevoelige apparatuur te beschermen tegen elektrostatische risico’s.
Specificaties:
• Bovenwerk: slijtvast textiel met TPU-versterking aan de hiel en zijkanten.
• Voering: ademend materiaal voor langdurig comfort.
• Veiligheidsneus: glasvezel.
• Antiperforatiezool: meerlagig textiel, metaalvrij.
• Buitenzool: antislip, hittebestendig tot 300 °C.
• Technologie: IMPULSE.FOAM® met dubbele densiteit en 55% energie-teruggave.
• Binnenzool: anatomisch, antislip, vochtregulerend.
• Eigenschappen: amagnetisch, thermisch en elektrisch isolerend, volledig metaalvrij.
• Gewicht: 665 g (maat 42) per schoen.
Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 betreffende PBM’s
• EN 20345: S3S FO HRO SR
• EN 61340-4-3 (ESD-schoenen, klimaatklasse 1)
Merkinformatie:
GISS is een Europees merk dat gespecialiseerd is in persoonlijke beschermingsmiddelen en meer dan 25 jaar ervaring heeft. Het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, telt bijna 40.000 klanten in Europa en voldoet aan de eisen van professionals op het gebied van veiligheid op het werk. GISS biedt een compleet assortiment PBM's, gaande van hoofdbescherming tot voetbescherming en valbeveiligingsmiddelen. Het onderscheidt zich door het gebruik van hoogwaardige materialen, de strikte naleving van de Europese regelgeving en een voordelig prijsbeleid. GISS kan bogen op het Rubix-netwerk, dat in 22 landen met meer dan 650 vestigingen aanwezig is, en combineert lokale deskundigheid met internationale technische expertise.
Sterke punten
• Uitstekende elektrostatische bescherming: ESD-conformiteit klimaatklasse 1 voor maximale veiligheid, zelfs in droge omgevingen.
• Lichtgewicht en comfort: volledig metaalvrij ontwerp met anatomische binnenzool en ademende voering.
• Thermische prestaties: zool hittebestendig tot 300 °C voor gebruik in warme werkomgevingen.
• Lichtgewicht en comfort: volledig metaalvrij ontwerp met anatomische binnenzool en ademende voering.
• Thermische prestaties: zool hittebestendig tot 300 °C voor gebruik in warme werkomgevingen.
Toepassingen
De Tooma veiligheidsschoenen zijn ideaal voor industriële omgevingen waar bescherming tegen elektrostatische en mechanische risico’s essentieel is. Ze zijn bijzonder geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, elektronische productielijnen, logistieke magazijnen, chemische sites, evenals de hout-, druk- en maakindustrie. Dankzij het vermogen om elektrostatische ladingen af te voeren, zelfs in droge omstandigheden, zijn ze ook geschikt voor gevoelige zones of potentieel explosieve atmosferen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Metaalvrij | ja |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | ademende stof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,95 excl. BTW
/ paar
€ 84,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
37