GISS VEILIGHEIDSSCHOEN TOOMA HOOG S3S SR ESD MT 48 - 899131

TOOMA H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:899131
Rubix:A0912443
EAN:3660338527722
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN TOOMA HOOG S3S SR ESD MT 48 - 899131
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
EU Schoenmaat48
Hielhoog
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN TOOMA HOOG S3S SR ESD MT 48 - 899131


De GISS TOOMA H veiligheidsschoenen combineren bescherming, comfort en lichtheid in een ontwerp dat is afgestemd op professionele omgevingen met blootstelling aan vocht. De hoge constructie integreert technische oplossingen gericht op het verminderen van vermoeidheid en het beheersen van gangbare risico’s op de werkplek.

Kenmerken:
Deze veiligheidsschoenen van categorie S3S hebben een unisex, hoog ontwerp dat geschikt is voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De schacht in slijtvast textiel is versterkt met TPU-elementen ter hoogte van de hiel en aan de zijkanten, wat bijdraagt aan stabiliteit en slijtvastheid. De ademende voering verhoogt het comfort bij langdurig dragen. Het geheel wordt aangevuld met een zool met drievoudige densiteit en geïntegreerde anti-vermoeidheidstechnologie. De geïnjecteerde verbinding tussen zool en schacht zorgt voor extra cohesie en stabiliteit. Dankzij de ESD-eigenschappen wordt elektrostatische lading afgevoerd, wat de risico’s in gevoelige omgevingen beperkt.

Specificaties:
• Gewicht: 565 g per schoen (maat 42)
• Maatbereik EU: 36–48
• Leest: 11 (maat 42)
• Kleur: zwart/blauw
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PS
• Binnenzool: PU-schuim (polyurethaan)
• Buitenzool: drievoudige densiteit
• Contacthittebestendigheid: tot 300 °C
• Elektrische weerstand: tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Constructie: metaalvrij

Normen:
• CE-conformiteit volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM
• EN ISO 20345:2022: eisen voor veiligheidsschoenen, inclusief teenbescherming en mechanische weerstand
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor ESD-schoenen, beperkt de opbouw van elektrostatische lading
• S3S SR FO HRO: deze markering omvat verschillende aanvullende eisen. S3S duidt op een veiligheidsschoen met een waterbestendige schacht en een niet-metalen, textiele, antipenetratiezool. SR geeft aan dat de slipweerstand is getest op een keramisch oppervlak met glycerine. FO staat voor een zool die bestand is tegen koolwaterstoffen. HRO duidt op een buitenzool die bestand is tegen contactwarmte tot 300 °C.

Sterke punten

• Lager gewicht dankzij glasvezelneus en metaalvrije constructie
• Vermindert vermoeidheid door drievoudige dichtheid en energieteruggave (tot 55%)
• Goed thermisch comfort en ventilatie dankzij ademende voering
• Bescherming van gevoelige apparatuur via ESD-dissipatie

Toepassingen

De GISS TOOMA H veiligheidsschoenen zijn geschikt voor uiteenlopende werkomgevingen, waaronder vochtige en buitentoepassingen. Ze worden gebruikt in de bouw, infrastructuurwerken en andere sectoren waar bescherming tegen mechanische, thermische en elektrostatische risico’s vereist is.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat48
Hielhoog
Kleurblauw
Hoofdmateriaaltextiel
ESDja
Beveiligingscategories3 sr fo hro
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,05 excl. BTW
/ paar
89,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

48
Select varianten (13)