Referenties
Sandvik Coromant:TLR-3047R 1125
Rubix:A0454603
Fabrikant:5753415




Technische samenvatting
| Type plaatje | top-lok wisselplaat voor profilering (tlr-3047r 1125) |
|---|---|
| Groefbreedte | 2,39 mm |
| Schakering | 1125 |
Productdetails : COROMANT DRAAIWISSELPLAAT TLR-3047R 1125
Top Lok, wisselplaat voor profilering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | top-lok wisselplaat voor profilering (tlr-3047r 1125) |
| Groefbreedte | 2,39 mm |
| Schakering | 1125 |
| Radius | 1,19 mm |
| Zaagdiepte | 3,81 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 603,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 730,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen