COROMANT WISSELPLAAT DRAADSNIJDEN TLTK-3L 1125
Top Lok-plaatje voor draadsnijden op de draaibank
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TLTK-3L 1125
Rubix:A0454548
Fabrikant:5954572



Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DRAADSNIJDEN TLTK-3L 1125
Top Lok-plaatje voor draadsnijden op de draaibank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 1125 |
| Profiel | vp60 |
| Richting | linker |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 8,74 mm |
| Type plaatje | tltk (top-lok) |
| Draad | 2,49 mm |
| Type | tltk-3l 1125 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 603,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 730,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
