COROMANT WISSELPLAAT DRAADSNIJDEN TLTP-3R H13A
Top Lok-plaatje voor draadsnijden op de draaibank
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TLTP-3R H13A
Rubix:A0454540
Fabrikant:5753753



Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DRAADSNIJDEN TLTP-3R H13A
Top Lok-plaatje voor draadsnijden op de draaibank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | h13a |
| Profiel | 60° v-profiel |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide (ongecoat) |
| Insertmaat | 8,73 mm |
| Type plaatje | top-lok® tltp-3r |
| Draad | 5 mm |
| Type | tltp-3r |
| Snijdiameter | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 531,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
