TORK POETSPAPIER BASIC CENTERFEED 1LG M2 120155 (6RL=PK)

Tork Basic Centerfeed Poetspapier Wit M2

Zie technische informatie

Referenties

Tork:120155
Rubix:14100009
EAN:7310791229737
TORK POETSPAPIER BASIC CENTERFEED 1LG M2 120155 (6RL=PK)

Technische samenvatting

Productdetails : TORK POETSPAPIER BASIC CENTERFEED 1LG M2 120155 (6RL=PK)


Tork Basic Centerfeed Poetspapier Wit M2: Zorg dat dagelijkse poetstaken efficiënt worden uitgevoerd met het Tork Basic Centerfeed Poetspapier. Deze kosteneffectieve, industriële rol papier is ideaal voor zowel het afnemen van oppervlakken als voor handhygiëne. Het papier is in elke professionele omgeving te gebruiken met onze veelzijdige centerfeed-dispenser. Dankzij de hoge capaciteit van de dispenser hoeft het personeel zich niet druk te maken over continu bijvullen. Door de onbeperkte uitgifte kan zo veel en zo vaak papier worden gepakt als nodig. Tork Jumbo Toiletpapier Naturel T1: Sanitaire ruimten met hoge bezoekersaantallen vragen om efficiënte producten die voldoen aan de basiswensen. Deze betaalbare jumbo-rol is ideaal voor drukbezochte locaties en gaat veel langer mee dan een standaardrol. Hierdoor hoeft uw personeel de jumbo-toiletpapierdispensers minder vaak te vullen en blijft er meer tijd over voor andere taken. Ook komen gasten minder snel zonder papier te zitten. Gebruik deze rollen met de gesloten T1-toiletpapierdispensers van Tork, die het papier beschermen en de hygiëne verbeteren. Tork Traditioneel Toiletpapier Wit T4: Geef gasten de comfortabele ervaring die ze van thuis gewend zijn en houd ook meteen kosten in de hand met het Tork Traditioneel Toiletpapier. Dit bulktoiletpapier is ideaal voor rustige sanitaire ruimten en combineert kwaliteit en prestaties met kosteneffectief gebruik. Het aantrekkelijke design verbetert tevens het uiterlijk van uw sanitaire ruimte, zodat u een goede indruk maakt. Gebruik het in onze Tork T4-toiletpapierdispenser, die dankzij een gesloten systeem rollen beschermt en de hygiëne verbetert.

Sterke punten

Grab wiping paper with just one hand, thanks to the paper towel dispenser's easy operation.
Give users the freedom to take the wiping paper they need with the dispenser's unrestricted flow feature.
Save staff time on refill runs by using this wiping paper with our high-capacity Tork Centrefeed dispenser.
Cut costs – our industrial paper roll offers great value for money and can be used for both hand and surface wiping.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Aantal doeken1
€ 80,10 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 96,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden