KIMB CL WYPALL POETSDOEK X60 BLAUW 8370 (DS=200ST)
WypAll* X60 Poetsdoeken 8370 - 1 BRAG* Box x 200 blauwe doeken
Zie technische informatieReferenties
Wypall:8370
Rubix:14119518
Fabrikant:8370
EAN:5033848001880

Productdetails : KIMB CL WYPALL POETSDOEK X60 BLAUW 8370 (DS=200ST)
De WypAll* X60 reeks is speciaal ontworpen als lichte, duurzame poetsdoeken voor allerlei lichte poetstaken. De veelzijdigheid die we bieden, is toonaangevend. Ons doel is u te ondersteunen bij het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie en tegelijkertijd afval te verminderen door schone, betrouwbare doeken te leveren die kunnen worden hergebruikt. De geavanceerde Hydroknit* technologie zorgt ervoor dat elke doek licht is, maar toch goed absorbeert en minder vuil achterlaat. De veelzijdige poetsdoeken lenen zich voor verschillende poetstaken. De doeken zijn perfect voor industrieel gebruik. Ze zijn ideaal voor het verwijderen van lichte olie, lijmresten en vuil, maar zijn net zo bruikbaar voor het reinigen van glas of glimmende oppervlakken. Verkrijgbaar in een flexibel BRAG* Box-systeem, dat het product beschermt tegen stof en vuil. Dispenser met doek-voor-doekafgifte, zodat het gebruik eenvoudig kan worden gecontroleerd en de doeken gemakkelijk kunnen worden gepakt. Draagbaar en ideaal voor kleine werkruimtes. Individueel velformaat 42, 60cm (L) x 31, 70cm (B). 1 BRAG* Box x 200 blauwe doeken (200 in totaal)
Sterke punten
With exclusive HYDROKNIT * technology, rags are rugged enough to withstand most solvents; they reduce residue and allow quick cleaning, wet or dry, which helps reduce costs.
Toepassingen
Approval for food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal doeken | 200 |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,58 excl. BTW
/ doos
€ 39,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden