TORK POETSPAPIER BASIC ROL 2LG W1 129239 680MTR 2000VEL

Tork Basic Rol Poetspapier Wit W1

Zie technische informatie

Referenties

Tork:129239
Rubix:14100052
EAN:7322540019636
TORK POETSPAPIER BASIC ROL 2LG W1 129239 680MTR 2000VEL

Technische samenvatting

Productdetails : TORK POETSPAPIER BASIC ROL 2LG W1 129239 680MTR 2000VEL


Tork Basic Rol Poetspapier Wit W1: Houd ruimten efficiënt schoon dankzij ons stevige, absorberende poetspapier. Dit multifunctionele poetspapier is geschikt voor allerlei reinigingstaken. Omdat het papier ook stevig blijft als het nat is, kan ieder vel meerdere keren worden gebruikt. Deze rol met hoge capaciteit gaat ook langer mee, wat personeel tijd bespaart op vullen. Voor extra efficiëntie wordt deze rol poetspapier geleverd in onze Tork Easy Handling® plastic verpakking, die eenvoudig gedragen en weggegooid kan worden. Tork Basic Combi Rol Poetspapier Wit W1/2: Zowel kostenefficiëntie als goede hygiëne zijn belangrijk in een drukke werkomgeving. Realiseer beide met Tork Basic Poetspapier. Dit stevige en zeer absorberende poetspapier is geschikt voor het afnemen van handen én oppervlakken. De vellen kunnen worden hergebruikt, wat kosten en afval beperkt. Door de hoge capaciteit van de rol is vullen minder vaak nodig. Plaats de rol in onze veilige Tork Vloer- en Muurdispensers, of in de Tork Maxi Centerfeed Dispenser voor bediening met één hand. Tork Centerfeed Poetspapier Wit M2: Verbeter de hygiëne in professionele omgevingen met ons multifunctionele Tork Centerfeed Poetspapier. Dankzij de sterke kwaliteit en hoge absorptie zijn vuile handen en gemorste vlekken geen probleem. Dit poetspapier is te gebruiken met onze Tork centerfeed-dispenser. Deze dispenser heeft een hoge capaciteit, zodat papierwissels minder vaak nodig zijn. De dispenser is te bedienen met één hand. De onbeperkte uitgifte verhoogt de efficiëntie, waardoor gebruikers zoveel papier kunnen pakken als nodig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal doeken2
€ 81,99 excl. BTW
/ rol
€ 99,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden