KIMB CL WYPALL POETSDOEK X80 ROOD 7568 (PK A 25ST)
WypAll® X80 Poetsdoeken 7568 — 1 pakken x 25 intergevouwen, rode, 1-laags doeken
Zie technische informatieReferenties
Wypall:7568
Rubix:A0215680
Fabrikant:7568
EAN:5033848004386






Productdetails : KIMB CL WYPALL POETSDOEK X80 ROOD 7568 (PK A 25ST)
De WypAll® X80-reeks met kleurcodering is speciaal ontworpen voor veeleisende onderhouds- en reinigingstaken in de voedselverwerkende branche en de gezondheidssector. Deze doeken zijn perfect voor gebruik in omgevingen met strenge hygiëne-eisen. Ze zijn gecertificeerd voor contact met voedsel en beschikbaar in 4 verschillende kleuren om kruisverontreiniging te voorkomen. Wij zijn toonaangevend op het gebied van hygiëne. Ons doel is u te helpen het risico op kruisbesmetting te verminderen en taakscheiding te vergemakkelijken. WypAll® X80 Kleurgecodeerde Poetsdoeken zijn ontworpen om de hygiënepraktijken en de naleving van de regelgeving op het gebied van hygiëne te verbeteren De geavanceerde Hydroknit technologie zorgt ervoor dat de doeken sterk, duurzaam en goed absorberend zijn zonder te scheuren. Wordt geleverd in een hygiënische polybag die beschermt tegen kruisverontreiniging en er bovendien voor zorgt dat u alleen het vel aanraakt dat u gebruikt. Uit elke polybag komt één vel tegelijk, zodat het gebruik eenvoudig kan worden gecontroleerd en afval wordt verminderd. Individuele velgrootte: 41 cm (L) x 33, 5 cm (B). 1 pakken x 25 intergevouwen, rode, 1-laags doeken (25 in totaal)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aantal doeken | 250 |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,46 excl. BTW
/ pak
€ 7,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen