TORK REINIGINGSDOEK HD COMBI ROL W1/W2/W3 BLAUW 530237
Tork Heavy-Duty Reinigingsdoek Blauw W1/2/3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tork:530237
Rubix:14100019
EAN:7322540057652

Documenten
Productdetails : TORK REINIGINGSDOEK HD COMBI ROL W1/W2/W3 BLAUW 530237
Tork Heavy-Duty Reinigingsdoek Blauw W1/2/3:
Deze multifunctionele reinigingsdoeken zijn zeer absorberend en sterk. Hard schrobben is geen probleem met deze reinigingsdoeken. Verwijder olie, vet en hardnekkige vlekken snel en eenvoudig. De doek beschermt handen tegen brandwonden en snijwonden. Daarnaast zijn de reinigingsdoeken geschikt voor de meeste schoonmaakmiddelen, zodat u uw bestaande schoonmaakroutine niet hoeft te veranderen. Gebruik de reinigingsdoek met onze Vloerstandaard-, Muur- of Centerfeed Dispensers voor nog meer efficiëntie. Tork Heavy-Duty Reinigingsdoek Handy Box Blauw W7:
Pak vuil grondig aan en laat zelfs de kleinste hoekjes blinken met deze heavy-duty poetsdoeken van Tork. De volumineuze reinigingsdoeken voor eenmalig gebruik zijn sterk en absorberend genoeg voor het opnemen van vloeistoffen, olie en vet. De poetsdoeken zijn eenvoudig te gebruiken met de meeste solventen. Het exelCLEAN® materiaal komt het milieu en de gezondheid van uw personeel ten goede, want u gebruikt 41% minder solventen dan met vodden. De CO2-uitstoot van Tork exelCLEAN® is nu 28% lager dan in 2011*. Uw team bespaart tijd met de lichtgewicht, draagbare Handy Box. En daarnaast beperkt u afval met de vel-voor-vel-dosering.
*(Levenscyclusanalyse) LCA uitgevoerd door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in April 2021 Tork Heavy-Duty Reinigingsdoeken Blauw W7:
Pak vuil grondig aan en laat zelfs de kleinste hoekjes blinken met deze heavy-duty poetsdoeken van Tork. De dikke reinigingsdoeken voor eenmalig gebruik zijn sterk en absorberend genoeg voor het opnemen van vloeistoffen, olie en vet. De poetsdoeken zijn eenvoudig te gebruiken met de meeste solventen. Het exelCLEAN® materiaal komt het milieu en de gezondheid van uw personeel ten goede, want u gebruikt 41% minder solventen dan met vodden. De CO2-uitstoot van Tork exelCLEAN® is nu 28% lager dan in 2011*. Uw team bespaart tijd met de lichtgewicht, draagbare Handy Box. Daarnaast beperkt u afval met de vel-voor-vel-dosering.
*(Levenscyclusanalyse) LCA uitgevoerd door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in April 2021
Sterke punten
Make heavier cleaning tasks easy with our strong and absorbent multipurpose cleaning cloths.
Cut waste and costs – our durable cleaning cloths are suitable for repeated use, taking up to 35% less time and 31% less effort.
Protect hands from heat and metal scraps, thanks to the heavy-duty design.
Save up to 41% of solvents with exelCLEAN material for improved environmental and human health.
Cut waste and costs – our durable cleaning cloths are suitable for repeated use, taking up to 35% less time and 31% less effort.
Protect hands from heat and metal scraps, thanks to the heavy-duty design.
Save up to 41% of solvents with exelCLEAN material for improved environmental and human health.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,19 excl. BTW
/ rol
€ 97,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen