TORK HANDDOEK MATIC OP ROL 2LG H1 ADV BLAUW 290059

TORK HANDDOEK MATIC OP ROL 2LG H1 ADV BLAUW 290059

Zie technische informatie

Referenties

Tork:290059
Rubix:A0648452
EAN:7322540661774
TORK HANDDOEK MATIC OP ROL 2LG H1 ADV BLAUW 290059

Productdetails : TORK HANDDOEK MATIC OP ROL 2LG H1 ADV BLAUW 290059


Tork Matic® Extra Lange Handdoekrol Wit H1:Blijf binnen uw budget en bied uw gasten een efficiënte gebruikservaring met onze Tork Matic® Extra Lange Handdoekrol. De extra lange rol gaat langer mee, waardoor minder vaak gevuld hoeft te worden en tijd wordt bespaard. Deze rol is ontworpen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. Verminder afval en verbeter de hygiëne op plaatsen zoals drukke scholen of sanitaire fabrieksruimten, door deze papieren handdoeken te gebruiken in een Tork-dispenser met vel-voor-vel-dosering. Tork Matic® Zachte Handdoekrol Wit met Grijs Leaf H1:U maakt een blijvende indruk op uw gasten dankzij de elegante embossing en het zachte materiaal van onze Tork Matic® Handdoekrol. Deze papieren handdoeken van Advanced-kwaliteit zijn scheurbestendig en zijn zeer absorberend, voor het efficiënt afdrogen van de handen. Bij gebruik met onze Tork Matic® handdoekdispenser met vel-voor-vel-dosering verbetert u de hygiëne en vermindert u afval. Daarnaast besparen de dispensers uw personeel tijd, omdat ze gemakkelijk te vullen zijn en weinig onderhoud vereisen. Tork Matic® Handdoekrol Blauw H1:Onze hygiënische en betrouwbare blauwe handdoekrol is ideaal voor gebruik in ruimten waarin voedsel wordt bereid. De papieren handdoeken zijn goed zichtbaar dankzij de blauwe kleur. Dit maakt ze geschikt voor gebruik in de voedingssector, waar traceerbaarheid essentieel is. Ze zijn ook veilig voor kort contact met voedingsmiddelen en hebben een Food Safety Label. Met deze papieren handdoeken maakt u een uitstekende indruk op uw personeel en uw gasten, dankzij de aantrekkelijke Tork leaf-opdruk en de randen met embossing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
19,62 excl. BTW
/ rol
23,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden