TORK REINIGINGSDOEK GEVOUWEN LONG LASTING W4 90479 (PK=90ST)
Tork Long-Lasting Gevouwen Reinigingsdoeken Wit W4
Zie technische informatieReferenties
Tork:90479
Rubix:A0372617
EAN:7322541182292
Productdetails : TORK REINIGINGSDOEK GEVOUWEN LONG LASTING W4 90479 (PK=90ST)
Tork Long-Lasting Gevouwen Reinigingsdoeken Wit W4:
Verminder uw verbruik met de Tork Long-Lasting Reinigingsdoeken. Het multifunctionele ontwerp is geschikt om diverse vloeistoffen aan te pakken. Het hoge absorptievermogen en de stevigheid maken de doeken uitermate efficiënt. De reinigingsdoek is 100% biobased* en de verpakking is gemaakt van gerecycled materiaal. Kosteneffectiviteit staat voorop dankzij de hygiënische vel-voor-vel-dispenser die uw afval vermindert. De doeken zijn bovendien geschikt voor de meeste reinigingsmiddelen.
*TÜV Austria OK Biobased-gecertificeerd product Tork Heavy-Duty Reinigingsdoeken W8:
Voer zowel lichte als zware poetstaken moeiteloos uit met deze hygiënische doeken. Dankzij hun uiterst duurzame ontwerp gaan ze langer mee, waardoor u kosten en verbruik vermindert. Bovendien resulteert de vel-voor-vel-dosering in minder afval, omdat gebruikers alleen de reinigingsdoeken pakken die ze nodig hebben. Verduurzaam uw schoonmaakroutine met deze poetsdoeken. die 99% biobased* zijn, De verpakking is gemaakt van gerecyclede materialen.
*TÜV Austria, OK Biobased-gecertificeerd product Tork Biobased Heavy-Duty Reinigingsdoek Wit W4:
Verminder uw milieu-impact met deze duurzame reinigingsdoekjes met OK Biobased-certificaat van TÜV Oostenrijk, waarmee grondstoffen worden hergebruikt. De buitenverpakking is gemaakt van 100% gerecyclede vezels, de binnenverpakking van 30% gerecycled plastic. De hygiënische doekjes zijn even efficiënt als traditionele sterke doeken. De exelCLEAN® technologie maakt het reinigen 30% sneller en 20% eenvoudiger en vermindert het solventenverbruik met 40%, vergeleken met lompen (onderzoek Swerea, 2014).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,04 excl. BTW
/ 4 pakken
€ 164,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

