TORK REINIGINGSDOEK MICROVEZEL WASBAAR ROOD (DS=8X6ST)
Tork Microvezel Herbruikbare Reinigingsdoek Rood
Zie technische informatieReferenties
Tork:183603
Rubix:A0647804
EAN:7322541265865

Productdetails : TORK REINIGINGSDOEK MICROVEZEL WASBAAR ROOD (DS=8X6ST)
Tork Microvezel Herbruikbare Reinigingsdoek Rood:
Verminder afval en kosten met deze reinigingsdoeken van hoge kwaliteit. De duurzame microvezeldoeken zijn herhaaldelijk bruikbaar en tot 300 keer te wassen. Bij gebruik met water wordt 99,9% van de micro-organismen zoals Clostridium difficile verwijderd, voor een optimale hygiëne. (Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor gebruik met desinfectiemiddelen.) Het pluisarme materiaal laat geen vezels achter, wat leidt tot betere reinigingsresultaten. Geef elke taak een andere kleur doek om kruisbesmetting tegen te gaan. Tork Microvezel Reinigingsdoek voor Eenmalig Gebruik Wit met Blauwe Opdruk:
Omgevingen waarin hygiëne op één staat, vereisen zeer effectieve reinigingsdoeken. Gebruik deze kwaliteitsdoeken met water om 99,99% van de micro-organismen zoals C. diff. van oppervlakken te verwijderen, voor een betere hygiëne. (Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor gebruik met desinfectiemiddelen.) De pluisarme doeken zijn ideaal voor harde oppervlakken en besparen het personeel tijd. Verklein ook de kans op kruisbesmetting met dit ontwerp voor eenmalig gebruik. Tork Low-Lint Reinigingsdoek Vulling Turquoise W10:
Gevoelige oppervlakken vragen om zachte poetsdoeken. Het flexibele materiaal van deze doeken is pluisarm, waardoor er geen beschadigingen of vezels op kwetsbare werkplekken achterblijven. Deze duurzame poetsdoeken zijn te gebruiken in combinatie met de meeste solventen en reinigingsmiddelen, en voldoen aan de hygiëne-eisen die aan werkplekken worden gesteld. Voor de zwaardere reinigingstaken gebruikt u schoonmaakmiddelen om er uw eigen vochtige reinigingsdoeken van te maken. Dankzij de vel-voor-vel-dosering en de verpakking met afsluitbaar deksel drogen de poetsdoeken niet uit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,78 excl. BTW
/ doos
€ 125,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen