TORK REINIGINGSDOEK MICROVEZEL DISPOSABLE 183700 (DS=8X40ST)

Tork Microvezel Reinigingsdoek voor Eenmalig Gebruik Wit met Blauwe Opdruk

Zie technische informatie

Referenties

Tork:183700
Rubix:A0060048
EAN:7322541265896
TORK REINIGINGSDOEK MICROVEZEL DISPOSABLE 183700 (DS=8X40ST)

Technische samenvatting

Afmeting/Grootte34x29.5 cm
Kleurwit
Zie alle specificaties

Productdetails : TORK REINIGINGSDOEK MICROVEZEL DISPOSABLE 183700 (DS=8X40ST)


Tork Microvezel Reinigingsdoek voor Eenmalig Gebruik Wit met Blauwe Opdruk: Omgevingen waarin hygiëne op één staat, vereisen zeer effectieve reinigingsdoeken. Gebruik deze kwaliteitsdoeken met water om 99,99% van de micro-organismen zoals C. diff. van oppervlakken te verwijderen, voor een betere hygiëne. (Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor gebruik met desinfectiemiddelen.) De pluisarme doeken zijn ideaal voor harde oppervlakken en besparen het personeel tijd. Verklein ook de kans op kruisbesmetting met dit ontwerp voor eenmalig gebruik. Tork Low-Lint Reinigingsdoek Vulling Turquoise W10: Gevoelige oppervlakken vragen om zachte poetsdoeken. Het flexibele materiaal van deze doeken is pluisarm, waardoor er geen beschadigingen of vezels op kwetsbare werkplekken achterblijven. Deze duurzame poetsdoeken zijn te gebruiken in combinatie met de meeste solventen en reinigingsmiddelen, en voldoen aan de hygiëne-eisen die aan werkplekken worden gesteld. Voor de zwaardere reinigingstaken gebruikt u schoonmaakmiddelen om er uw eigen vochtige reinigingsdoeken van te maken. Dankzij de vel-voor-vel-dosering en de verpakking met afsluitbaar deksel drogen de poetsdoeken niet uit. Tork Low-Lint Reinigingsdoek in Emmer Turquoise W10: Onze multifunctionele doeken zijn sterk en flexibel genoeg voor al uw professionele schoonmaakwerk. De centerfeed-poetsdoeken zijn pluisarm en daardoor zelfs geschikt voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken. De flexibele doeken worden geleverd in een handige emmer. Voeg wat schoonmaakmiddelen toe om uw eigen vochtige doeken te maken voor de zwaardere reinigingstaken. De vel-voor-vel-dosering en de eenvoudig te sluiten deksel zorgen ervoor dat de vochtige reinigingsdoeken niet uitdrogen en lang meegaan.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting/Grootte34x29.5 cm
Kleurwit
172,13 excl. BTW
/ doos
208,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen