TORK POETSPAPIER CENTERFEED 2-LGS M4 BLAUW 473391 (6RO=PK)

Tork Reflex™ Poetspapier Plus Blauw M4

Zie technische informatie

Referenties

Tork:473391
Rubix:A0648442
EAN:3133200062763
TORK POETSPAPIER CENTERFEED 2-LGS M4 BLAUW 473391 (6RO=PK)

Technische samenvatting

Productdetails : TORK POETSPAPIER CENTERFEED 2-LGS M4 BLAUW 473391 (6RO=PK)


Tork Reflex™ Poetspapier Plus Blauw M4: Veeg gemorste stoffen op en droog uw handen grondig met ons multifunctionele Reflex™ Poetspapier Plus. Deze 2-laagse rol is zowel sterk als zacht. Hij heeft een hoog absorberend vermogen voor efficiënt gebruik en minder afval. Verbeter de hygiëne met een Tork Reflex™ centerfeed-dispenser. De vel-voor-vel-dosering minimaliseert het risico op kruisbesmetting. Bovendien vermindert deze het verbruik tot wel 37%, waardoor u nog meer kosten bespaart. Vullen is zeer eenvoudig door de SmartCore® hulsverwijdering. Tork Reflex™ Centerfeed Poetspapier Wit M4: Klassiek poetspapier is voor bepaalde reinigingstaken minder geschikt. Ons multifunctionele Reflex™ Wiping Paper is sterk en absorberend genoeg om zowel oppervlakken als handen af te vegen. Onze SmartCore® huls en handige vulindicator maken bijvullen eenvoudig en efficiënt. Deze industriële papierrollen zijn geschikt voor onze Reflex™ centerfeed-dispenser met vel-voor-vel-dosering, waardoor het risico op kruisbesmetting minimaal blijft. In vergelijking met papier bestemd voor vrije uitgifte bespaart u tot 37% op uw verbruik. Tork Reflex™ Plus Centerfeed Poetspapier M4: Poetspapier kan gemakkelijk scheuren, waardoor het schoonmaken langer duurt. Ons 2-laagse Tork Reflex™ Plus Centerfeed Poetspapier kan taken aan die vragen om kracht en een hoog absorptievermogen, zoals het snel drogen van de handen of afnemen van vloeistoffen. In combinatie met onze centerfeed-dispensers met vel-voor-vel-dosering kunt u het verbruik tot 37% verminderen, zodat u op industriële papierrollen bespaart. De SmartCore® hulsverwijdering maakt vullen eenvoudig, terwijl de vulindicator lege dispensers voorkomt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Kleurblauw
15,51 excl. BTW
/ rol
18,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen