SPARTEX POETSPAPIER MAXI 2-LGS 360MX23CM BLAUW (PK=2RL)
SPARTEX POETSPAPIER MAXI 2-LGS 360MX23CM BLAUW (PK=2RL)
Zie technische informatieReferenties
Spartex:14160060
Rubix:14160060
Fabrikant:42305000
EAN:8717703521825

Productdetails : SPARTEX POETSPAPIER MAXI 2-LGS 360MX23CM BLAUW (PK=2RL)
Economische en hygiënische kwaliteit die goed vocht opneemt.
Geperforeerd en verlijmd. Geschikt voor de foodsector.
Voorzien van een scheurhuls (centerfeed) en toepasbaar in de maxibox.
EIGENSCHAPPEN
Kwaliteit : 2-laags, recycled, volume blauw
Rollengte : 350 meter
Rolbreedte : 23 cm
Verpakking : 2 rollen
Geperforeerd en verlijmd. Geschikt voor de foodsector.
Voorzien van een scheurhuls (centerfeed) en toepasbaar in de maxibox.
EIGENSCHAPPEN
Kwaliteit : 2-laags, recycled, volume blauw
Rollengte : 350 meter
Rolbreedte : 23 cm
Verpakking : 2 rollen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 360 cm |
| Kleur | blauw |
| Aantal doeken | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,28 excl. BTW
/ pak
€ 42,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
