TORK SCHUIMZEEP EXTRA MILD S4 1L 520701

Tork Schuimhandzeep voor gevoelige huid S4

Zie technische informatie

Referenties

Tork:520701
Rubix:14100428
EAN:7322540507553
TORK SCHUIMZEEP EXTRA MILD S4 1L 520701

Technische samenvatting

Verpakking1
Capaciteit1 l
Zie alle specificaties

Productdetails : TORK SCHUIMZEEP EXTRA MILD S4 1L 520701


Tork Schuimhandzeep voor gevoelige huid S4: Bied extra verzorging voor de droge en gevoelige huid met Tork Schuimhandzeep voor gevoelige huid. Deze parfum- en kleurstofvrije handzeep met huidherstellende ingrediënten is geschikt voor alle huidtypen en door de Europese stichting voor allergieonderzoek (ECARF) gecertificeerd als allergievriendelijk. Te gebruiken in Tork S4-dispensers. Deze zijn Easy to Use-gecertificeerd en maken een goede handhygiëne toegankelijk voor iedereen. Tork Luxe Schuimhandzeep S4: Bied bezoekers een vleugje luxe met Tork Luxe Schuimhandzeep. De geparfumeerde schuimzeep is verrijkt met natuurlijk magnolia-extract en hydraterende ingrediënten voor een rijk en romig schuim. Deze handzeep heeft een 'Easy-to-use'-certificaat van het Zweedse Reumafonds (getest volgens The Design for All Test, gepubliceerd in het Swedish Design Research Journal, 2011) en bijvullen duurt minder dan 10 seconden (gebaseerd op interne paneltest). Deze zeep helpt het waterverbruik tot 10% te verminderen (vergeleken met Tork Mild Geparfumeerde Vloeibare Zeep). De in de fabriek verzegelde fles is gemaakt van 30% gerecycled plastic (exclusief de pomp) en is vacuümtrekkend, wat de hoeveelheid afval met 70% reduceert (gebaseerd op test uitgevoerd door Essity). Te gebruiken met Tork zeepdispensers, die bewezen gebruiksvriendelijk zijn en alle gebruikers een goede handhygiëne bieden. Tork Heavy-Duty Combi Rol Reinigingsdoek W1/2/3: Sommige poetsdoeken scheuren bij intensief gebruik. Maar met de absorberende industriële reinigingsdoeken van Tork is hard schrobben geen probleem. Ook hoeft u niet voor ieder schoonmaakmiddel te wisselen van poetsdoek. Deze multifunctionele reinigingsdoeken zijn geschikt voor bijna alle producten die olie, vet en andere vlekken verwijderen. Gebruik voor nog meer efficiëntie onze vloerstandaard- en muurdispenser. Of kies voor de Tork Boxed Combi Rol- of Maxi Centerfeed-dispenser, die eenvoudig met één hand te bedienen is.

Sterke punten

Allergy friendly certified by ECARF, the European Centre for Allergy Research Foundation, Dermatologically tested perfume and dye free formula with rich and replenishing ingredients proven mild to the skin., Up to 50% consumption reduction* with no compromise on hand-washing performance, Certified effortless maintenance and intuitive refilling in less than 10 seconds, Hygienic: Sealed refill with single use pump reduces risk of cross contamination, Bottle is recyclable and collapses as contents are used, reducing waste

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Verpakking1
Capaciteit1 l
€ 113,94 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 137,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen