TORK DOUCHEZEEP VLOEIB. HAIR/BODY S1 PREMIUM 1L 420601

Tork Vloeibare Douchecrème S1

Zie technische informatie

Referenties

Tork:420601
Rubix:A0648490
EAN:7322540394320
TORK DOUCHEZEEP VLOEIB. HAIR/BODY S1 PREMIUM 1L 420601

Productdetails : TORK DOUCHEZEEP VLOEIB. HAIR/BODY S1 PREMIUM 1L 420601


Tork Vloeibare Douchecrème S1: Tork Douchecrème voor hotels, scholen en sportaccommodaties is een verzorgende en hydraterende douchecrème met een verfrissende unisexgeur die de huid zacht laat aanvoelen. Het personeel bespaart tijd omdat het vullen minder dan 10 seconden duurt (gebaseerd op een interne paneltest). Deze douchecrème is geschikt voor Tork Vloeibare en Spayzeep Dispensers, die Easy to use-gecertificeerd zijn en een goede handhygiëne bieden aan alle gebruikers. Tork Mini Vloeibare Douchecrème S2: Tork Mini Douchecrème voor hotels, scholen en sportaccommodaties is een verzorgende, hydraterende en parelachtige douchecrème. Deze verfrissende douchecrème met unisexgeur laat de huid zacht aanvoelen. Bespaar personeel tijd met eenvoudig vullen in minder dan 10 seconden (gebaseerd op interne paneltest). De vulling is te gebruiken in de Tork Mini Vloeibare Zeep Dispensers. Deze zijn Easy to use-gecertificeerd en bevorderen de hygiëne. Tork Luxe 3-in-1 Shampoo & Douchegel Mini S2: Tork Luxe Shampoo & Douchegel is een luxe 3-in-1 product voor hotels, spa's en sportfaciliteiten. Door de arganolie en verzorgende ingrediënten is het een verfrissende shampoo, conditioner en een hydraterende douchegel in één. De formule reinigt het haar en lichaam, terwijl de conditioner-elementen het haar zacht en soepel houden. Dit verzorgingsproduct heeft een 'Easy-to-use'-certificaat van het Zweedse Reumafonds (getest volgens The Design for All Test, gepubliceerd in het Swedish Design Research Journal, 2011) en bijvullen duurt minder dan 10 seconden (gebaseerd op interne paneltest). De in de fabriek verzegelde fles wordt geleverd met een nieuw pompje voor elke vulling om het risico op besmetting te verminderen. Te gebruiken met Tork zeepdispensers, die bewezen gebruiksvriendelijk zijn en alle gebruikers een goede handhygiëne bieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
€ 9,53 excl. BTW
/ stuk
€ 11,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden