TORK VLOERBESCHERMPLAAT TBV DESINFECTIE VLOERSTANDAARD
Tork Vloerbeschermplaat voor Tork Desinfectie Vloerstandaard, Zwart
Zie technische informatieReferenties
Tork:511049
Rubix:A0647868
EAN:7322541442075


Technische samenvatting
| Type | tork vloerbeschermplaat tbv desinfectie vloerstandaard |
|---|
Productdetails : TORK VLOERBESCHERMPLAAT TBV DESINFECTIE VLOERSTANDAARD
Tork Vloerbeschermplaat voor Tork Desinfectie Vloerstandaard, Zwart:
Voorkom met deze vloerbeschermer van Tork dat gebruikers handdesinfectieproducten op de vloer morsen of er zelfs over uitglijden. Deze efficiënte bescherming past op iedere Tork-standaard voor handdesinfectie en houdt de vloer schoon. De beschermplaat valt dankzij het discrete ontwerp nauwelijks op. Daarnaast is de plaat stevig, waardoor deze lang meegaat en u minder onderhoud heeft. Tork Bedbeugel voor Handreiniger Roestvrij Staal:
Stimuleer patiënten en personeel om de regels voor handhygiëne na te leven met onze handige Tork Bedbeugel. Deze flexibele beugel past op allerlei bedden. Zo is de handreinigingsgel altijd binnen handbereik vóór, tijdens en na de behandeling van een patiënt. De uitvoering in robuust roestvrij staal maakt de beugel bovendien geschikt voor intensief gebruik. Plaats onze effectieve Tork-alcoholgel in de bedbeugel om handen goed en snel te kunnen desinfecteren. Tork AD-a-Glance® voor Hygiene Stand Transparant:
Goede hygiëne moet altijd voorop staan. Met de AD-a-Glance® tool voor uw Tork Hygiene Stand kunt u mensen in kantoren en openbare ruimten makkelijk aan het belang van handen wassen en handdesinfectie herinneren. Bovendien past u via de eenvoudige online tool uw getoonde boodschappen snel en gemakkelijk aan als omstandigheden wijzigen. Dit communicatiemiddel kan ook uw merkboodschap promoten en is een handige manier om reclame te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | tork vloerbeschermplaat tbv desinfectie vloerstandaard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 790,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 956,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen