• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Vloeren en oppervlakken - Accessoire
    7. VIKAN VLOERTREKKER ROOD 700MM 77154

    VIKAN VLOERTREKKER ROOD 700MM 77154

    Vloeren en oppervlakken - Accessoire Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:77154
    Rubix:A0311715
    Fabrikant:77154
    EAN:5705020771545
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER ROOD 700MM 77154


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 35,15 excl. BTW
    / stuk
    € 42,53 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VERBINDINGSSTUK ERGOCLEAN STEEL-FRAME 21139VIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.GROEN 83MM 10132VIKAN ROERSPATEL KLEIN WIT 31MM 890MM 70075VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE PAARS 400MM 71408VIKAN SCHROEFRING GROEN ONDERDEEL VAN 7067 211142VIKAN RAAMTREKKER CLASSIC RAAMTREKKER GRIJS 355MM 476218VIKAN HANDTREKKER KLASSIEK WIT 250MM 77515VIKAN VERVANGINGSCASSETTE GROEN 400MM MET DUIMGREEP 77322VIKAN VLOERTREKKER ULTRA ROOD 500MM 71504VIKAN ELLEBOOG WIT ONDERDEEL VAN 7067 211135VIKAN SPATELBLAD FLEXIBEL BLAUW 220MM 70133VIKAN VERVANGINGSCASSETTE GROEN 500MM MET DUIMGREEP 77332VIKAN KABEL FLEXIBELE NYLON WIT 1505MM 6MM 53525VIKAN PADHOUDER STEELMODEL GROEN 235MM 55002VIKAN VLOERTREKKER ORANJE 600MM 77147
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap