TORK XPRESS HANDDOEK 2LG H2 WIT ADV 129089 (DS=21X200ST)
Tork Xpress® Oplosbare Multifold Handdoeken Wit H2
Zie technische informatieReferenties
Tork:129089
Rubix:14100064
EAN:7322540828511
Productdetails : TORK XPRESS HANDDOEK 2LG H2 WIT ADV 129089 (DS=21X200ST)
Tork Xpress® Oplosbare Multifold Handdoeken Wit H2:
U verbetert de hygiëne en maakt een uitstekende indruk op gasten met onze Tork Xpress® Oplosbare Multifold Handdoeken. Deze snel oplossende papieren handdoeken veroorzaken geen verstoppingen. Wanneer u ze gebruikt met een handdoekdispenser van Tork Xpress® wordt verantwoord verbruik aangemoedigd dankzij de vel-voor-vel-dosering. Dit betekent ook dat bezoekers alleen de handdoek aanraken die ze gebruiken, waardoor de hygiëne verbetert. Uw gasten zullen het smaakvolle uiterlijk met de grijze leaf-embossing zeker waarderen. Tork Basic Rol Poetspapier Wit W1:
Het verhogen van de kostenefficiëntie met multifunctionele schoonmaakproducten is in ieder bedrijf van belang. Ons multifunctionele Tork Basic Poetspapier is sterk en absorberend: ideaal voor handen en oppervlakken. Het 2-laags poetspapier gaat lang mee, zelfs wanneer het nat is. Ook is het geschikt voor herhaaldelijk gebruik, wat afval vermindert. Door de hoge capaciteit van de rol hoeft personeel minder vaak bij te vullen. De Tork Easy Handling® plastic verpakking maakt het dragen en weggooien van de verpakking eenvoudig. Tork Basic Rol Poetspapier Wit W1:
Houd ruimten efficiënt schoon dankzij ons stevige, absorberende poetspapier. Dit multifunctionele poetspapier is geschikt voor allerlei reinigingstaken. Omdat het papier ook stevig blijft als het nat is, kan ieder vel meerdere keren worden gebruikt. Deze rol met hoge capaciteit gaat ook langer mee, wat personeel tijd bespaart op vullen. Voor extra efficiëntie wordt deze rol poetspapier geleverd in onze Tork Easy Handling® plastic verpakking, die eenvoudig gedragen en weggegooid kan worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,51 excl. BTW
/ doos
€ 125,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen