MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT TORX 45 4932480807
⅜″ Torx chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480807
Rubix:A0878727
Fabrikant:4932480807
EAN:4058546410926



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT TORX 45 4932480807
Dop 3/8˝ FOUR FLAT™ Torx 45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 9,525 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
