MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT TORX 30 4932480805
⅜″ Torx chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480805
Rubix:A0878729
Fabrikant:4932480805
EAN:4058546410902



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT TORX 30 4932480805
Dop 3/8˝ FOUR FLAT™ Torx 30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8″ '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
