Referenties
Facom:89TXA.15
Rubix:10109581
EAN:3662424077487

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL T-GREEP TORX 89TXA.15
Met de FACOM 89TXA Torx® inbussleutel staat het ergonomische P-greepformaat volledig in het teken van een optimale krachtoverbrenging en een vereenvoudigde werkwijze. Dit product is praktisch in gebruik, is voorzien van een levenslange garantie en is ontwikkeld voor professioneel gebruik.
Kenmerken:
Deze Torx® sleutel van de 89TXA serie combineert een ergonomische Soft Grip greep met een Torx® stiftsleutel die aan beide uiteinden kan worden gebruikt. Het korte uiteinde is bedoeld voor toepassingen waarbij een hoog aanhaalmoment vereist is, terwijl het lange uiteinde toegang biedt tot schroeven die zich diep in een boring of schacht bevinden. Het geïntegreerde ophanggat in de greep maakt het mogelijk het gereedschap op te hangen tijdens werkzaamheden op hoogte of het eenvoudig op te bergen. De zwart geoxideerde coating verhoogt de corrosiebestendigheid.
Specificaties:
• Merk: FACOM
• Type: Torx® stiftsleutel met P-greep
• Serie: 89TXA
• Materiaal: silicium-koolstofstaal
• Behandeling en afwerking: zwart geoxideerde coating, gepolijst en gefosfateerd
• Maatbereik: van T6 tot T50
• Lengte: 133 mm (tot T15), 183 mm (tot T27) en 240 mm (tot T50)
• Garantie: levenslange garantie (omruiling bij fabricagefout)
• Certificering: Origine France Garantie
Normen:
Het profiel van deze sleutels voldoet aan de dimensionale toleranties en specificaties van het Torx®-aandrijfsysteem, wat compatibiliteit met overeenkomstige schroeven waarborgt.
Kenmerken:
Deze Torx® sleutel van de 89TXA serie combineert een ergonomische Soft Grip greep met een Torx® stiftsleutel die aan beide uiteinden kan worden gebruikt. Het korte uiteinde is bedoeld voor toepassingen waarbij een hoog aanhaalmoment vereist is, terwijl het lange uiteinde toegang biedt tot schroeven die zich diep in een boring of schacht bevinden. Het geïntegreerde ophanggat in de greep maakt het mogelijk het gereedschap op te hangen tijdens werkzaamheden op hoogte of het eenvoudig op te bergen. De zwart geoxideerde coating verhoogt de corrosiebestendigheid.
Specificaties:
• Merk: FACOM
• Type: Torx® stiftsleutel met P-greep
• Serie: 89TXA
• Materiaal: silicium-koolstofstaal
• Behandeling en afwerking: zwart geoxideerde coating, gepolijst en gefosfateerd
• Maatbereik: van T6 tot T50
• Lengte: 133 mm (tot T15), 183 mm (tot T27) en 240 mm (tot T50)
• Garantie: levenslange garantie (omruiling bij fabricagefout)
• Certificering: Origine France Garantie
Normen:
Het profiel van deze sleutels voldoet aan de dimensionale toleranties en specificaties van het Torx®-aandrijfsysteem, wat compatibiliteit met overeenkomstige schroeven waarborgt.
Sterke punten
• Beperkt het risico op doorslippen dankzij de ergonomische Soft Grip greep, met behoud van gebruik van beide uiteinden
• Ondersteunt hoge aanhaalmomenten via het korte uiteinde
• Eenvoudige ophanging en veilige inzet bij werkzaamheden op hoogte dankzij het geïntegreerde ophanggat
• Beperkt oppervlakkige oxidatie door de zwart geoxideerde afwerking
• Ondersteunt hoge aanhaalmomenten via het korte uiteinde
• Eenvoudige ophanging en veilige inzet bij werkzaamheden op hoogte dankzij het geïntegreerde ophanggat
• Beperkt oppervlakkige oxidatie door de zwart geoxideerde afwerking
Toepassingen
De FACOM 89TXA wordt gebruikt voor montage- en onderhoudswerkzaamheden aan bevestigingen met Torx®-profiel, zowel in de werkplaats als op locatie. De serie is geschikt voor industriële onderhoudsdiensten, methodeteams en assemblageposten waar gecontroleerde krachtoverbrenging essentieel is. Het ophanggat in de greep biedt extra veiligheid en gebruiksgemak bij interventies op hoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | 15 |
| Lengte | 133 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,65 excl. BTW
/ stuk
€ 8,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden