BOSCH PRO BIT IMPACT T25 150MM 2608522539
Tot 50x robuuster dan een 2607001528 Extra Hard bit van Bosch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608522539
Rubix:A0751108
Fabrikant:2608522539
EAN:6949509242105



Documenten
Productdetails : BOSCH PRO BIT IMPACT T25 150MM 2608522539
Torx-schroefbits nodig voor je volgende schroefklus? Bits die lang meegaan en goed presteren bij zware toepassingen? Probeer PRO Impact T. We hebben ze ontworpen voor sterkte en weerstand tegen hoge koppels.
PRO Impact T schroefbits zijn een uitstekende keuze voor installateurs die op zoek zijn naar robuuste schroefbits voor zware toepassingen. De bits zijn gemaakt van warmtebehandeld gemodificeerd staal voor uitstekende sterkte en weerstand tegen hoge koppels. Hun torsiezone absorbeert de koppelspanning aan de punt van de bits om ervoor te zorgen dat ze niet breken. Ze hebben kleurgecodeerde ringen die het koptype aangeven en lasermarkeringen om je te helpen de maat te kiezen die je nodig hebt.
Sterke punten
• Robuust schroeven• Verlengde torsiezone absorbeert de koppelspanning aan de punt van de schroefbit. Dit zorgt ervoor dat de boor bestand is tegen hoge koppelbelastingen zonder te breken.• Warmtebehandeld gemodificeerd staal zorgt ervoor dat schroefbits sterk zijn en bestand zijn tegen een hoog koppel.• 1/4" slagvaste zeskantschacht voor gebruik in slagschroevendraaiers en boor-/schroefmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 150 mm |
| Afdruk | torx |
| Grootte afdruk | t25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 34,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
