ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-600VP MT 7.5-8 (PK=20ST)
TouchNTuff® 92-600
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:92-600-VP 7.5-8
Rubix:A0332837
Fabrikant:92600VP080
EAN:10076490460492

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-600VP MT 7.5-8 (PK=20ST)
Deze handschoen is een toonaangevend beschermingsproduct, speciaal ontworpen om weerstand te bieden tegen spatten van chemicaliën. Deze handschoen is ideaal voor gebruik in diverse industriële sectoren, zoals biowetenschappen, voedselverwerking, de auto-industrie, machines en uitrusting, de chemische sector, landbouw, nutsbedrijven, opslag en veel meer.
Kenmerken:
De TouchNTuff® 92-600 handschoen is ontworpen met TNT™ technologie die efficiënte bescherming biedt tegen chemicaliën. Het zachte nitrilontwerp maakt de handschoen scheurbestendig en zeer comfortabel. Het product is siliconenvrij en verkrijgbaar in een verpakking die geschikt is voor automatische dispensers.
Specificaties:
- Verkrijgbare maten: S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
- Poedervrij
- Lengte: 240 mm
- Palmdikte: 0,125 mm
- Vingerdikte: 0,14 mm
- Maximale treksterkte: ≥ 18 MPa
- Verlenging bij breuk: ≥ 500%
- Treksterkte bij breuk: ≥ 6 N
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de normen ISO 9001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5, ISO 18889 en is geschikt voor voedselcontact.
Merkinformatie:
Ansell staat wereldwijd bekend om zijn expertise in de productie van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen. Met zijn jarenlange ervaring in de sector engageert Ansell zich om innovatieve en betrouwbare oplossingen te bieden om op de behoeften van zijn klanten in te spelen.
Kenmerken:
De TouchNTuff® 92-600 handschoen is ontworpen met TNT™ technologie die efficiënte bescherming biedt tegen chemicaliën. Het zachte nitrilontwerp maakt de handschoen scheurbestendig en zeer comfortabel. Het product is siliconenvrij en verkrijgbaar in een verpakking die geschikt is voor automatische dispensers.
Specificaties:
- Verkrijgbare maten: S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
- Poedervrij
- Lengte: 240 mm
- Palmdikte: 0,125 mm
- Vingerdikte: 0,14 mm
- Maximale treksterkte: ≥ 18 MPa
- Verlenging bij breuk: ≥ 500%
- Treksterkte bij breuk: ≥ 6 N
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de normen ISO 9001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5, ISO 18889 en is geschikt voor voedselcontact.
Merkinformatie:
Ansell staat wereldwijd bekend om zijn expertise in de productie van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen. Met zijn jarenlange ervaring in de sector engageert Ansell zich om innovatieve en betrouwbare oplossingen te bieden om op de behoeften van zijn klanten in te spelen.
Een ongeëvenaarde combinatie van bescherming tegen chemische spatten, comfort en duurzaamheid.
Sterke punten
- Bewezen weerstand tegen spatten van gevaarlijke chemicaliën
- Hoog comfort dankzij het zachte nitrilmengsel
- Robuuste constructie voor verhoogde duurzaamheid
- Siliconenvrij voor optimale productbescherming
- Hoog comfort dankzij het zachte nitrilmengsel
- Robuuste constructie voor verhoogde duurzaamheid
- Siliconenvrij voor optimale productbescherming
Toepassingen
- Overhevelen van vaste en vloeibare stoffen
- Biowetenschappen
- Monsters nemen en verwerken
- Landbouw
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Industriële productie
- Onderhoud/Reparaties
- Laboratoriumanalyses
- Werken met chemische stoffen
- Biowetenschappen
- Monsters nemen en verwerken
- Landbouw
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Industriële productie
- Onderhoud/Reparaties
- Laboratoriumanalyses
- Werken met chemische stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Maat | 07,5/08 |
| Lengte | 240 mm |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Dikte | 0,12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,64 excl. BTW
/ 24 pakken
€ 191,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen