Referenties
Ansell:73-701-7
Rubix:22441582
Fabrikant:73701070

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 73-701 MT 7
De TouchNTuff®-handschoen is gemaakt van polychloropreen. Technisch is het de meest geavanceerde steriele handschoen momenteel op de markt. Omdat de handschoen geen latexproteïnes en –versnellers bevat, worden allergieën van Type I en Type IV, die typisch zijn voor natuurrubber, tot een minimum beperkt. TouchNTuff® biedt niet alleen evenveel comfort en soepelheid als handschoenen in natuurrubber, voor een even voordelige prijs, maar garandeert door haar neopreensamenstelling ook een hogere chemische weerstand. TouchNTuff®: voor een optimale bescherming van product en werknemer. De TouchNTuff® 73-701 is steriel.
Superieure bescherming voor schone en steriele omgevingen, ontworpen om allergische reacties te minimaliseren.
Sterke punten
- Gesteriliseerde handschoen geschikt voor gebruik in aseptische en Class 100 (ISO 5) / Grade A cleanroomomgevingen
- Neopreenformulering vrij van latexproteïnen en acceleratoren die huidirritatie en Type I- of Type IV-allergische reacties kunnen veroorzaken
- Ansell SUREFIT™ Technology helpt voorkomen dat de manchet oprolt
- Uitstekende perforatiebestendigheid en duurzaamheid
- Superieure bescherming tegen chemische spatten
Toepassingen
Farmaceutische productie|Laboratoriumonderzoek en ontwikkeling|Biotechnologische productie|Gecontroleerde en kritieke omgevingen|Productie en fabricage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Maat | 7 |
| Lengte | 310 mm |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | neopreen |
| Verpakking | 1 paar per binnenverpakking; één binnenverpakking per smart-pakket; 25 smart-pakketten per binnenzak; 2 binnenzakken per buitenzak; 4 buitenzakken per kartonnen doos met voering; 200 paar per doos. binnenverpakking, smart-pakket, zakje, zak en voering zijn gemaakt van polyethyleen (pe) film. |
| Dikte | 0,17 mm |
| Materiaal | neopreen (polychloropreen) |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 848,00 excl. BTW
/ 200 paar
€ 1.026,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen