ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPGX 090204L IC908 5505576

TPGX

Zie technische informatie
Referenties
Iscar:TPGX 090204-L IC908
Rubix:20792128
Fabrikant:5505576
ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPGX 090204L IC908 5505576
Technische samenvatting
Groefbreedte9,52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPGX 090204L IC908 5505576


TPGX - Driehoekige 11° positieve flankinsert met een afgeronde spaanvormer. Wordt gebruikt voor afwerking, geeft een uitstekende oppervlakteafwerking. Geschikt voor een breed scala aan materialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht0,906 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x12 mm
Gewicht verpakking2 g
Groefbreedte9,52 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
181,10 excl. BTW
/ 10 stuks
219,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen