TRANEMO AMK. OVERALL FR 574088 GEEL/MARINE MT C156
TRANEMO AMK. OVERALL FR 574088 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:57408894156
Rubix:A0365042
EAN:7393286263034

Productdetails : TRANEMO AMK. OVERALL FR 574088 GEEL/MARINE MT C156
Inherent vlamvertragende tuinbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de tuinbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. De tuinbroek heeft verhoogde zichtbaarheid. PFAS-vrij.
Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep. Binnenzak. Taille verstelbaar. Steekzakken. Cargozak met klep, telefoonzak, pennen lus en verdekte sleutelring. Liniaalzak met klep en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Contrast stiksels. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 156 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,72 excl. BTW
/ stuk
€ 366,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
156