Referenties
Portwest:FR06RER33
Rubix:A0617928
Fabrikant:FR06RER33
EAN:5036108407767



Productdetails : PORTWEST BROEK BIZFLAME FR FR06 ROOD MT 33
Broek: Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koolstofvezel 340g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,32 excl. BTW
/ stuk
€ 103,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
42