TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 114140 ZWART MT D108
TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 114140 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:11414007108
Rubix:A0674785
EAN:7393286286347

Productdetails : TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 114140 ZWART MT D108
Geavanceerde tuinbroek met stretch met diverse gereedschapszakken en 4-weg stretch waar dit het meest gewenst is.
Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Ritssluiting voorzijde. Rechts borstzak met klep. Links borstzak met gereedschapszak. Verstelbare taille met lussen. Steekzakken. 4-weg stretch in het kruisgedeelte, rond de knie en aan de achterzijde. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak met gereedschapszak. Knievakken in HTPA Dobby. Achterzakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 108 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
| Gewicht | 260 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,66 excl. BTW
/ stuk
€ 188,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
108