TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 194140 GEEL/MAR MT D112
TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 194140 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:19414094112
Rubix:A0674712
EAN:7393286287078

Productdetails : TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 194140 GEEL/MAR MT D112
Geavanceerde tuinbroek met verhoogde zichtbaarheid, diverse gereedschapszakken en 4-weg stretch waar dit het meest gewenst is.
Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Ritssluiting voorzijde. Rechts borstzak met klep. Links borstzak met gereedschapszak. Verstelbare taille met lussen. Steekzakken. 4-weg stretch in het kruisgedeelte, rond de knie en aan de achterzijde. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak met gereedschapszak. Knievakken in HTPA Dobby. Achterzakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 112 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 400: 65% polyester / 35% bomull; 310: 4-veis stretch 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastiske fibre; 213: htpa dobby 100% polyamid; 441: 74% polyester / 24% bomull / 2% elastiske fibre |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,44 excl. BTW
/ stuk
€ 212,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
112