TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 194140 GEEL/MAR MT C60
TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 194140 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:19414094060
Rubix:A0674719
EAN:7393286287016

Productdetails : TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH COMFORT 194140 GEEL/MAR MT C60
Geavanceerde tuinbroek met verhoogde zichtbaarheid, diverse gereedschapszakken en 4-weg stretch waar dit het meest gewenst is.
Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Ritssluiting voorzijde. Rechts borstzak met klep. Links borstzak met gereedschapszak. Verstelbare taille met lussen. Steekzakken. 4-weg stretch in het kruisgedeelte, rond de knie en aan de achterzijde. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak met gereedschapszak. Knievakken in HTPA Dobby. Achterzakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 74% polyester / 24% katoen / 2% elastische vezels (kwaliteit 441, 245 g/m²) |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Gender | unisex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,44 excl. BTW
/ stuk
€ 212,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
60