TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH HI-VIS 434044 OR/MAR MT C154
TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH HI-VIS 434044 OR/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43404493154
Rubix:A0674192
EAN:7393286280789

Productdetails : TRANEMO AMK. OVERALL STRETCH HI-VIS 434044 OR/MAR MT C154
Geavanceerde Hi-Vis tuinbroek met fluorescerend stretch doek in combinatie met 4-weg stretch zones op de gewenste plaatsen.
Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Ritssluiting voorzijde. Rechts borstzak met klep. Links borstzak met gereedschapszak. Verstelbare taille met lussen. Steekzakken. 4-weg stretch in het kruisgedeelte. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak met gereedschapszak. Knievakken in HTPA met 4-weg stretch rond de knie. Achterzakken.
NORMERING:
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 154 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | knievakken voor kniestukken in htpa (kneepad pockets in htpa) |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 74% polyester / 24% katoen / 2% elastische vezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,28 excl. BTW
/ stuk
€ 206,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
154