TRANEMO ARMPROTECTIE FR OUTBACK 557719 OLIJFGROEN
TRANEMO ARMPROTECTIE FR OUTBACK 557719 OLIJFGROEN
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:55771938000
Rubix:A0674355
EAN:7393286292652

Productdetails : TRANEMO ARMPROTECTIE FR OUTBACK 557719 OLIJFGROEN
Inherent vlamvertragende armprotectie in een lichte en comfortabele stof met extreem goede bescherming tegen lassen.
Verstelbaar elastisch bovenaan. Elastisch onderaan. Lengte 52 cm.
NORMERING:
EN ISO 11611
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | een maat |
| Hoofdmateriaal | koolstof |
| Materiaal | graphite light - 70% carbon / 30% aramid (245 g/m²) |
| Lengte | 520 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,58 excl. BTW
/ paar
€ 107,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen