TRANEMO BUFF SJAAL FR 599900 MARINE ONE SIZE
TRANEMO BUFF SJAAL FR 599900 MARINE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:59990003000
Rubix:A0026255
EAN:7393286159672

Documenten
Productdetails : TRANEMO BUFF SJAAL FR 599900 MARINE ONE SIZE
Vlamvertragende nek-/halsbescherming. Biedt de juiste bescherming bij blootstelling aan een vlamboog. De nek-/halsbescherming voorkomt dat gesmolten metaalspatten via de kraag binnen dringen. Het kan ook over het hoofd worden getrokken als een balaclava en biedt zo bescherming voor de oren en hoofdhuid tussen de helm en de kraag. Om bescherming te bieden aan de voorzijde van het gezicht, kan het aan de voorkant omhoog worden getrokken. De halsbescherming kan ook worden gedragen als een sjaal en zo bescherming bieden tegen de kou. Materiaal: 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m² Normeringen: EN ISO 14116 index 3, EN 1149-5,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | een maat |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,10 excl. BTW
/ stuk
€ 26,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen