Referenties
Portwest:CV05BLU
Rubix:A0400608
Fabrikant:CV05BLU
EAN:5036108322114

Productdetails : PORTWEST HALSDOEK KOELEND CV05 BLAUW
Ademend meshmateriaal Vochtafvoerend, koelend en sneldrogend Stof met UPF 50+ die 98% van UV-stralen blokkeert Lichtgewicht en comfortabel Houdt de drager tot 8 uur koel Week in water om te activeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | een maat |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,42 excl. BTW
/ stuk
€ 7,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen