TRANEMO DAMES SHELLBROEK HI-VIS FR 513994 GEEL/MARINE MT XXL
TRANEMO DAMES SHELL BROEK HI-VIS FR 513994 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:51399494008
Rubix:A0675080
EAN:7393286294243

Productdetails : TRANEMO DAMES SHELLBROEK HI-VIS FR 513994 GEEL/MARINE MT XXL
Inherent vlamvertragende Hi-Vis dames shell broek met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343.
Afneembare bretels met fix-lock sluiting. Lussen in de taille. Steekzakken met klep. Zak voorzijde met klep en verdekte sleutelring. Achterzak met klep. Met HTFR-Dobby versterkte knieën met knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen. Sneeuwstopper in de pijpen en in wijdte verstelbaar aan de onderzijde. Met HTFR-Dobby versterkte achterzijde van de pijpen. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
EN 343
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | mega tx 230ir (40% modacryl / 59% viscose / 1% antistatisch, pu-laminaat) + htfr dobby (39% modacryl / 28% polyamide / 17% katoen / 15% aramide / 1% antistatisch) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 597,70 excl. BTW
/ stuk
€ 723,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen