TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS 432544 ORANJE/MARINE MT 34
TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS 432544 ORANJE/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43254493634
Rubix:A0674085
EAN:7393286279684

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS 432544 ORANJE/MARINE MT 34
Metaalvrije/krasvrije Hi-Vis damesbroek met dubbele cargozak.
Zakken voorzijde. Achterzakken. Cargozak met klep, links met telefoonzak en sleutelring.
NORMERING:
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 34 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,43 excl. BTW
/ stuk
€ 94,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen