TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 602781 GEEL/MAR MT 46
TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 602781 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:60278194646
Rubix:A0674247
EAN:7393286298586

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA 602781 GEEL/MAR MT 46
Inherent vlamvertragende Hi-Vis damesbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Geschikt voor een werkomgeving met kans op chemische spatten. Metaalvrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak met klep. In hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
EN ISO 15797
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 46 |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,74 excl. BTW
/ stuk
€ 217,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen