TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA ARC2 587481 GE/MAR 44
TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA ARC2 587481 GE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58748194644
Rubix:A0674281
EAN:7393286297336

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK HI-VIS FR TERA ARC2 587481 GE/MAR 44
Inherent vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 APC 2. Non-Metal.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Geheel metaalvrij. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.
NORMERING:
EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 1149-5
EN 13034
EN ISO 20471
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | tera tx - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch (260 g/m²) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,26 excl. BTW
/ stuk
€ 354,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen