TRANEMO SPOORWEGBROEK HI-VIS FR 528482 ORANJE/ANT. MT C58
TRANEMO SPOORWEGBROEK HI-VIS FR 528482 ORANJE/ANT.
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52848281058
Rubix:A0675025
EAN:7393286290627

Productdetails : TRANEMO SPOORWEGBROEK HI-VIS FR 528482 ORANJE/ANT. MT C58
Inherent vlamvertragende spoorwegbroek geschikt voor het snijden en slijpen van spoorstangen. Extra verstevigd met Barricader, wat een verhoogde bescherming tegen metaalspatten biedt.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 821: edge hvo (50% polyester / 27% modacryl / 22% katoen / 1% antistatisch, 370 g/m²); 802: barricader ep (99% para-aramid / 1% antistatisch, 545 g/m²). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,22 excl. BTW
/ stuk
€ 496,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
58