TRANEMO DAMES WERKJACK FR TERA TX NM 603781 GEEL/MARINE MT L
TRANEMO DAMES WERKJACK FR TERA NM 603781 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:60378194006
Rubix:A0674256
EAN:7393286293208

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKJACK FR TERA TX NM 603781 GEEL/MARINE MT L
Inherent vlamvertragend dames werkjack met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-metal.
Verdekte ritssluiting met drukknopen voorzijde. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor extra bewegingsvrijheid. Lussen voor radio/gasmonitor. Borstzakken met klep. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Twee binnenzakken met klep. Telefoonzak aan binnenzijde. Verstelbare manchetten. Reflectie op de schouders en mouwen. Geheel metaalvrij.
NORMERING:
EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 15797
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | tera tx (811): 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 260 g/m² |
| Vlamweerstand | loi 29,8% |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,52 excl. BTW
/ stuk
€ 293,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen