TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR TERA ARC2 589481 GE/MAR L
TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR TERA ARC2 589481 GE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58948194006
Rubix:A0674269
EAN:7393286297909

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR TERA ARC2 589481 GE/MAR L
Inherent vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 APC 2.
Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor extra bewegingsvrijheid. Twee portofoonlussen. Rechts borstzak met klep, telefoonzak en pennen lus. Links borstzak met klep en verdekte sleutelring. Verticale borstzak met rits. Arm zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Verstelbare manchetten. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.
NORMERING:
EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | tera tx (811): 45% modacryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend; loi 29,8%; en iso 11612 a1+a2 b1 c1 e1 f1; en 61482-2 apc 2 (elim: 15,0 cal/cm²; atpv: 18,0 cal/cm²) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,94 excl. BTW
/ stuk
€ 498,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen